FLUKE - Pinza FLUKE-375 FC 600A TRMS CA/CC con Fluke Connect

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Pinza FLUKE-375  FC 600A TRMS CA/CC con Fluke Connect

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización analógica de gráfico de barras - no

  • Visualización múltiple - no

  • Con display retroiluminado -

  • Memoria de valores medidos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5065976

Ref.Sonepar

1258210

EAN

0095969798464

Indicación:

Digital

Visualización analógica de gráfico de barras:

no

Visualización múltiple:

no

Con display retroiluminado:

Memoria de valores medidos:

Selección de intervalo de medición:

Automático

Intervalo de medición de corriente, CC:

0.1...600 A

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.1...600 A

Tipo de corriente:

CA/CC

Medición RMS real:

Medición de tensión, CA:

Medición de tensión, CC:

Intervalo de medición de resistencia:

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

Medición de frecuencia:

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

34 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

La Fluke 375 FC forma parte de la familia de instrumentos de medida inalámbricos Fluke Connect. Ahora puede:Registrar y observar las tendencias de las medidas para localizar fallos intermitentesTransmitir los resultados de manera inalámbrica con la aplicación para medidas Fluke Connect®Crear y enviar informes desde el terrenoPermanecer seguro y lejos del área del arco eléctrico con conectividad Bluetooth a dispositivos Apple y AndroidEl modelo Fluke 375 FC es el sustituto directo de la pinza amperimétrica Fluke 375.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE