FLUKE - Pinza para medida resist. bucle tierra y corriente fugas (Fluke connect)

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Pinza para medida resist. bucle tierra y corriente fugas (Fluke connect)

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Memoria interna -

  • Conexión de impresora - no

  • Impresora integrada - no

  • Indicación de valor límite -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4829532

Ref.Sonepar

247630

EAN

0095969831185

Indicación:

Digital

Memoria interna:

Conexión de impresora:

no

Impresora integrada:

no

Indicación de valor límite:

Medición de resistencia baja:

no

Medición selectiva de toma de tierra:

no

Medición del bucle de toma de tierra:

Medición específica de toma de tierra:

no

Medición de corrientes de fuga con adaptador:

Interfaz:

Interfaz de Bluetooth:

Memoria de valores medidos:

Frecuencia de ensayo:

3333...3333 Hz

Grado de protección (IP):

IP30

Compruebe los componentes de puesta a tierra de los equipos que se encuentran en lugares de difícil acceso; como espacios interiores o totalmente asfaltados donde no se permite clavar picas auxiliares. Siga conectado; detecte la resistencia del bucle a tierra sin necesidad de desconectar y volver a conectar el electrodo de tierra. La pinza de medida resistencia de tierra sin picas Fluke 1630-2 FC es el instrumento resistente y de alta calidad que usted espera de Fluke. La mordaza para trabajos exigentes permanece alineada y calibrada incluso en entornos industriales de uso diario. Medida sin picas La pinza 1630-2 FC mide las resistencias de lazos de tierra para sistemas con múltiples conexiones a tierra gracias a su doble mordaza. Esta técnica de comprobación elimina el peligroso y lento proceso de desconexión de las puestas a tierra paralelas; así como la localización de ubicaciones idóneas para picas auxiliares de prueba. Puede realizar comprobaciones de conexión a tierra en lugares que hasta ahora eran demasiado complicados: dentro de edificios; en torres de alta tensión o en cualquier lugar donde no puede acceder al suelo para colocar picas auxiliares de prueba. Fluke Connect ® Sistema inalámbrico La pinza 1630-2 FC es compatible con el sistema inalámbrico Fluke Connect (puede que no esté disponible en todas las regiones). Fluke Connect conecta la pinza de forma inalámbrica a una app en su smartphone o tablet. La aplicación muestra las mediciones de resistencia de tierra en la pantalla de su Smartphone o tablet. Puede guardar estas mediciones; la ubicación GPS del teléfono y las imágenes en Fluke Connect Cloud y compartirlas con su equipo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE