FLUKE - PRM-5-EUR Medidor de rotación de fases - 4375961

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - LED

  • Indicación trifásica - sí

  • Intervalo de frecuencia - 16...400 Hz

  • Intervalo de tensión - 100...700 V

  • Comprobador de dirección de giro del motor - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4375961

Ref.Sonepar

983740

EAN

0095969680295

Indicación:

LED

Indicación trifásica:

sí

Intervalo de frecuencia:

16...400 Hz

Intervalo de tensión:

100...700 V

Comprobador de dirección de giro del motor:

no

Detección sin contactos del sentido de giro:

no

Probador de rotación de fases PRM-5-EUR, Cable de Prueba, LED, CAT IV 600 V, Alimentación , 137 x 65 x 33mm. Prueba de rotación de fase: si instala o conecta motores y sistemas trifásicos, reconoce la importancia de verificar la rotación correcta del motor y la secuencia de fases del cableado. Las conexiones incorrectas pueden hacer que los motores giren en dirección inversa, lo que podría dañar el motor y el equipo que está alimentando. No requiere batería para funcionar, el PRM-5-EUR es un comprobador simple y confiable para verificar la secuencia de fase adecuada en cables y receptáculos trifásicos.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE