FLUKE - Puntas de prueba con fusibles + cables de prueba FTPL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Conjunto
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3869443
Ref.Sonepar
148782
EAN
0095969577151
Tipo de accesorio:
Conjunto
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Silicona
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


