FLUKE - Puntas de prueba y capuchones de repuesto para BT500 - 4561297

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sonda de medición

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4561297

Ref.Sonepar

834622

EAN

0095969771207

Tipo de accesorio:

Sonda de medición

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Otros

El instrumento de prueba ideal para trabajos de mantenimiento, resolución de problemas y comprobación del estado de baterías estacionarias individuales y bancos de baterías utilizados en aplicaciones críticas de respaldo

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE