FLUKE - Puntas de sonda para automoción (cinco) (4mm) - 1567573
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sonda de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1567573
Ref.Sonepar
378195
EAN
0095969087513
Tipo de accesorio:
Sonda de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Tapón de seguridad 4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Policloruro de vinilo (PVC)
Máxima tensión de trabajo:
60 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


