FLUKE - Registrador de energía, versión avanzada sin sondas

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 3

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4706582

Ref.Sonepar

711643

EAN

0095969801973

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

3

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

Entrada de corriente:

Alimentación de red

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...1000 V

Registrador trifásico de energía FLUKE-1734 con bomba. Para realizar estudios de carga eléctrica, comprobaciones del consumo de energía y registros de la calidad general de la energía eléctrica. Instrumento ideal para los instaladores eléctricos y técnicos de mantenimiento, ya que permite realizar estudios de la energía eléctrica y registro de datos básicos de la calidad eléctrica. Fácil de configurar gracias a su display a color e incluye 4 nuevas sondas flexibles extrafinas. Es capaz de registrar la inmensa mayoría de los parámetros de energía eléctrica y armónicos, y de capturar eventos de tensión. El profesional puede visualizar los datos en pantalla, o bien ver gráficos y generar informes gracias al software PowerLog. Permite registrar la energía eléctrica y los parámetros correspondientes de hasta 45 días, supervisar la demanda máxima de potencia a lo largo de períodos medios definidos por el usuario, comprobar el consumo de energía para evidenciar las ventajas aportadas por las mejoras realizadas. Captura las fluctuaciones de tensión debidas a la conexión y desconexión de grandes cargas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE