FLUKE - Registrador de potencia portátil avanzado, versión para UE/EE. UU.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Digital
Número de canales de entrada de tensión - 4
Número de canales de entrada de corriente - 4
Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza
Medición árbol superior - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4563577
Ref.Sonepar
290027
EAN
0095969772532
Indicación:
Digital
Número de canales de entrada de tensión:
4
Número de canales de entrada de corriente:
4
Medición de corriente:
Con pinza de corriente/adaptador de pinza
Medición árbol superior:
sí
Factor de potencia:
sí
Potencia real:
sí
Potencia reactiva:
sí
Potencia aparente:
sí
Ángulo de pasos (cos phi):
sí
Potencia/trabajo:
sí
Interfaz:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Entrada de corriente:
Alimentación de red
Intervalo de medición de tensión/directa CA:
0...1000 V
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


