FLUKE - Registrador de potencia portátil, versión para UE/EE. UU.

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4534519

Ref.Sonepar

378164

EAN

0095969758499

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

Entrada de corriente:

Alimentación de red

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...1000 V

Los registradores trifásicos de calidad eléctrica 1736 de Fluke son instrumentos versátiles y compatibles con Fluke Connect para realizar estudios de consumo eléctrico, cargas y calidad eléctrica.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE