FLUKE - Registrador monofásico de parámetros de calidad eléctrica - 3030923
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Ninguno
Número de canales de entrada de tensión - 4
Número de canales de entrada de corriente - 4
Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza
Medición árbol superior - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3030923
Ref.Sonepar
682084
EAN
0095969416559
Indicación:
Ninguno
Número de canales de entrada de tensión:
4
Número de canales de entrada de corriente:
4
Medición de corriente:
Con pinza de corriente/adaptador de pinza
Medición árbol superior:
no
Factor de potencia:
no
Potencia real:
no
Potencia reactiva:
no
Potencia aparente:
no
Ángulo de pasos (cos phi):
no
Potencia/trabajo:
no
Interfaz:
sí
Memoria de valores medidos:
sí
Entrada de corriente:
Alimentación de red
Intervalo de medición de tensión/directa CA:
70...300 V
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


