FLUKE - Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1736 con Premium Care durante 1 año

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5596777

Ref.Sonepar

1069928

EAN

0195112123591

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

Entrada de corriente:

Alimentación de red

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...1000 V

Cuando combina el registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1736 con Fluke Premium Care se asegura de obtener lo máximo por su inversión. Los registradores trifásicos Fluke 1736

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE