FLUKE - Registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1738 con Premium Care durante 1 año

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Número de canales de entrada de tensión - 4

  • Número de canales de entrada de corriente - 4

  • Medición de corriente - Con pinza de corriente/adaptador de pinza

  • Medición árbol superior -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

5596789

Ref.Sonepar

1069934

EAN

0195112123607

Indicación:

Digital

Número de canales de entrada de tensión:

4

Número de canales de entrada de corriente:

4

Medición de corriente:

Con pinza de corriente/adaptador de pinza

Medición árbol superior:

Factor de potencia:

Potencia real:

Potencia reactiva:

Potencia aparente:

Ángulo de pasos (cos phi):

Potencia/trabajo:

Interfaz:

Memoria de valores medidos:

Entrada de corriente:

Alimentación de red

Intervalo de medición de tensión/directa CA:

0...1000 V

Cuando combina el registrador trifásico de calidad eléctrica Fluke 1738 con Fluke Premium Care se asegura de que su inversión llegue lo más lejos posible. Los registradores trifásicos 1738 de Fluke compatibles con software y la app móvil Fluke Connect®, le proporcionan los datos necesarios para tomar decisiones adecuadas y en tiempo real acerca de calidad eléctrica y consumo. Fluke Premium Care le ofrece una cobertura superior a la garantía estándar en lo que respecta, por ejemplo, a daños accidentales, calibración rápida y sustitución o reparación de accesorios dañados.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE