FLUKE - Sensor de vibración externo para Fluke 805 - 4636786

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Material - Acero inoxidable

  • Tipo de fijación - Atornillar

  • Tipo de interfaz - IEPE

  • Rango de medición frecuencia de vibración - 0...100 Hz

  • Rango de medición de la aceleración de vibración (gravedad g) - -7...7

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4636786

Ref.Sonepar

584785

EAN

0095969786584

Material:

Acero inoxidable

Tipo de fijación:

Atornillar

Tipo de interfaz:

IEPE

Rango de medición frecuencia de vibración:

0...100 Hz

Rango de medición de la aceleración de vibración (gravedad g):

-7...7

Sensor de aceleración de vibración de sensibilidad (mV/gravedad g):

100

Con medida de temperatura:

no

Unidad de medición de velocidad de vibración (RMS):

mm/s y pulg/s

Con evaluación de las vibraciones en máquinas:

no

Tipo de fuente de alimentación:

Externo

Temperatura de operación:

-13...140 °C

Clase Ex:

Ninguno

Para zona Ex:

Ninguno

Para zona explosiva de polvo:

Ninguno

Técnica de protección antiexplosiones:

Otros

Grado de protección (IP):

IP66

Anchura:

110.5 mm

Altura:

83.8 mm

Profundidad:

110.5 mm

Sensor de vibración externo FLUKE805-ES. Medidor de vibraciones 805 con un uso fiable, preciso y fácil. Permite comprobar el estado de los rodamientos y las vibraciones de su maquinaria. Con este medidor podrá tomar decisiones de mantenimiento con total confianza sobre si un equipo ''pasa'' o ''no pasa'' la prueba. Es el dispositivo de supervisión más fiable del mercado, ideal para los técnicos en campo, que necesitan tomar decisiones basadas en lecturas repetibles y en escalas de severidad del estado de los rodamientos y las vibraciones en general. Cuenta con un diseño innovador de sensor y punta sensora que ayuda a reducir las variaciones de las mediciones causadas por el ángulo del instrumento y la presión de contacto. La escala de cuatro niveles de severidad evalúa la urgencia de los problemas de las vibraciones en general y del estado de los rodamientos. Permite la exportación de datos mediante USB y un análisis de tendencias en Excel gracias a las plantillas disponibles. Medición de las vibraciones en general (de 10 a 1,000 Hz) para unidades de medición de aceleración, velocidad y desplazamiento, para una amplia variedad de máquinas. La función Factor cresta plus proporciona una evaluación fiable del estado de los rodamientos realizando mediciones directas con la punta sensora en el rango de 4.000 y 20.000 Hz. Medición de temperatura con sensor infrarrojo ''IR'' que aumenta la capacidad de diagnóstico. La memoria integrada retiene y almacena hasta 3.500 medidas. Cuenta con salida de audio para escuchar el sonido de los rodamientos directamente y un soporte de acelerómetro externo para llegar a lugares complicados. Lleva linterna incorporada.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE