FLUKE - Set de accesorios de reemplazo para VPS400

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sonda de medición

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - sí

  • Versión ajustada - no

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

3894867

Ref.Sonepar

1154974

EAN

0095969580373

Tipo de accesorio:

Sonda de medición

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

sí

Versión ajustada:

no

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Máxima tensión de trabajo:

600 V

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Accesorios de recambio RS400 para sonda VPS400. Juego de recambio de accesorios de sonda para las sondas de tensión de la serie VPS400.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE