FLUKE - SOFTWARE, PAQUETE DE SOFTWARE PARA PC FLUKEVIEW-2 SCOPEMETER - 5292374
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con interfaz OPC, servidor - no
Con interfaz OPC, cliente - no
Con interfaces de programación - no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000 - sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
5292374
Ref.Sonepar
1122410
EAN
0195112029916
Con interfaz OPC, servidor:
no
Con interfaz OPC, cliente:
no
Con interfaces de programación:
no
Sistema operativo de funcionamiento, Windows 2000:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Windows XP:
no
Compatible con el tiempo de ejecución del sistema operativo, Windows Vista:
sí
Sistema operativo de funcionamiento, Linux:
no
Sistema operativo de funcionamiento, otro:
no
Apto para sistema operativo Windows 7:
sí
Adecuado para el sistema operativo Windows 8:
sí
Apropiado para sistema operativo Windows 10:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 9x:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows NT:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2000:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows ME:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows XP:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows 2003 Se:
no
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Windows Vista:
sí
Configurable con sistema operativo Windows 7:
sí
Cargable para sistema operativo para software de configuración, Windows 8:
sí
Cargable para sistema operativo para configuración del software, Linux:
no
Memoria principal mín. para funcionamiento del sistema:
32 MB
Memoria principal mín. para software de configuración:
32 MB
Expansiones industriales y tecnológicas:
No disponible
Tiempo de funcionamiento, varios usuarios:
no
Número máximo de clientes:
1
Apto para clientes web:
no
Función SCADA:
no
Gestión de alarmas:
no
Representación de tendencia:
sí
Posibilidad de proyectos en línea:
no
Integrable en el software de ingeniería o.t autom.system:
no
Número de idiomas en línea/tiempo de funcionamiento:
0
Cambio de idioma posible:
no
Número de idiomas de configuración/tiempo de funcionamiento:
7
Con lenguaje de scripts Visual Basic:
no
Con otros lenguajes de scripts:
no
Biblioteca con elementos de objetos:
No disponible
Posibilidad de grupos de usuarios (protección mediante contraseña):
no
Sistema de mensajes:
Otros
Gestión de archivos/recetas de usuario:
Integrado
Sistema de informes/sistema de protocolos:
Integrado
Diagnóstico de procesos de funciones:
No disponible
Base de datos SQL:
No disponible
Velocidad mín. de procesor para funcionamiento del sistema:
0.1 GHz
Velocidad mín. de procesor para software de configuración:
0.1 GHz
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


