FLUKE - Sonda de alta tensión (40 KV) para multi. y aplicaciones de baja energ
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sonda de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
382846
Ref.Sonepar
244247
EAN
0095969001120
Tipo de accesorio:
Sonda de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Máxima tensión de trabajo:
40000 V
Categoría de circuito de medición:
CAT I
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


