FLUKE - Sonda de alta tensión para multímetros (sólo para aplicaciones de baja - 618113
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Sonda de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - no
Versión ajustada - sí
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
618113
Ref.Sonepar
610463
EAN
0095969063517
Tipo de accesorio:
Sonda de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
no
Versión ajustada:
sí
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
4 mm
Tipo de material de aislamiento:
Otros
Máxima tensión de trabajo:
15000 V
Capacidad de carga de corriente:
0 A
Categoría de circuito de medición:
CAT I
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


