FLUKE - Sonda de corriente 1000 A ac para osciloscopio - 1568487

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Sonda de corriente 1000 A ac para osciloscopio

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Memoria de valores medidos - no

  • Selección de intervalo de medición - Manual

  • Intervalo de medición de corriente, CA - 0.1...1000 A

  • Tipo de corriente - CA

  • Medición de tensión, CA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1568487

Ref.Sonepar

1225233

EAN

0095969090476

Memoria de valores medidos:

no

Selección de intervalo de medición:

Manual

Intervalo de medición de corriente, CA:

0.1...1000 A

Tipo de corriente:

CA

Medición de tensión, CA:

no

Medición de tensión, CC:

no

Intervalo de medición de resistencia:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

54 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

sí

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT III

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

no

Grado de protección (IP):

IP40

El dispositivo i1000s de Fluke es una sonda de CA de pinza diseñada para ampliar aplicaciones del osciloscopio en entornos industriales y eléctricos. Ideal para medir formas de onda de corriente distorsionadas y armónicos.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE