FLUKE - Sonda de corriente 200 A ac para multímetro - 664755
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Visualización múltiple - no
Memoria de valores medidos - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Intervalo de medición de corriente, CA - 0.5...200 A
Tipo de corriente - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
664755
Ref.Sonepar
150716
EAN
0095969063937
Visualización múltiple:
no
Memoria de valores medidos:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CA:
0.5...200 A
Tipo de corriente:
CA
Medición RMS real:
sí
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
20 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
sí
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
no
Grado de protección (IP):
IP40
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


