FLUKE - Sonda de corriente i1010 (1000 A AC/DC) con funda de transporte
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Memoria de valores medidos - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Intervalo de medición de corriente, CC - 0.5...1000 A
Intervalo de medición de corriente, CA - 0.5...600 A
Tipo de corriente - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2096998
Ref.Sonepar
378198
EAN
0095969241830
Memoria de valores medidos:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CC:
0.5...1000 A
Intervalo de medición de corriente, CA:
0.5...600 A
Tipo de corriente:
CA/CC
Medición RMS real:
no
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
30 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
sí
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT III
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
600 V
Comprobador de continuidad:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


