FLUKE - Sonda de corriente para trafo de medida para Fluke 17xx
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Visualización múltiple - no
Memoria de valores medidos - no
Selección de intervalo de medición - Manual
Intervalo de medición de corriente, CA - 0.1...40 A
Tipo de corriente - CA
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4637396
Ref.Sonepar
935782
EAN
0095969786737
Visualización múltiple:
no
Memoria de valores medidos:
no
Selección de intervalo de medición:
Manual
Intervalo de medición de corriente, CA:
0.1...40 A
Tipo de corriente:
CA
Medición de tensión, CA:
no
Medición de tensión, CC:
no
Intervalo de medición de resistencia:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
no
Medición de potencia:
no
Medición de intensidad de fuga:
no
Medición árbol superior:
no
Medición en cables para conductor de avance y retroceso:
no
Abertura de alicates:
15 mm
Versión como adaptador para conectar a un multímetro:
sí
Interfaz:
no
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
300 V
Comprobador de continuidad:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


