FLUKE - Sonda de prueba remota de reemplazo. (serie 1650) - 2107742
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accesorio - Cable de medición
Accesorio - sí
Pieza de recambio - sí
Versión ajustada - no
Con maleta/bolsa - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2107742
Ref.Sonepar
1090976
EAN
0095969245944
Tipo de accesorio:
Cable de medición
Accesorio:
sí
Pieza de recambio:
sí
Versión ajustada:
no
Con maleta/bolsa:
no
Técnica de conexión:
Otros
Tipo de material de aislamiento:
Silicona
Máxima tensión de trabajo:
600 V
Capacidad de carga de corriente:
10 A
Categoría de circuito de medición:
CAT IV
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


