FLUKE - Sonda de tensión 10:1 300 MHz, roja y accesorios

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Cable de medición

  • Accesorio -

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada -

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4276928

Ref.Sonepar

1115734

EAN

0095969655613

Tipo de accesorio:

Cable de medición

Accesorio:

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Otros

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Máxima tensión de trabajo:

600 V

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Sonda tensión VPS410-II-R 300MHz con acabado en color rojo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE