FLUKE - Sonda de vídeo USB FI-1000 para productos Versiv y conjunto de extremos - 4461675
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Apto para - Conductor de fibra óptica
Modelo - Conjunto de certificación de fibra óptica
Tipo de indicación - Pantalla táctil
Con interfaz de PC/impresora - no
Memoria de valores medidos - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4461675
Ref.Sonepar
986157
EAN
0754082113027
Apto para:
Conductor de fibra óptica
Modelo:
Conjunto de certificación de fibra óptica
Tipo de indicación:
Pantalla táctil
Con interfaz de PC/impresora:
no
Memoria de valores medidos:
no
Apto para medición de protocolo de red:
no
Dispositivo complementario:
sí
Cabezal de medición incluido:
no
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


