FLUKE - Sonda flexible de corriente 30 cm 1500 A para Fluke 17XX

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Sonda flexible de corriente 30 cm 1500 A para Fluke 17XX

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Visualización múltiple - no

  • Memoria de valores medidos - no

  • Selección de intervalo de medición - Manual

  • Intervalo de medición de corriente, CA - 0...1500 A

  • Tipo de corriente - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4637328

Ref.Sonepar

1202032

EAN

0095969786669

Visualización múltiple:

no

Memoria de valores medidos:

no

Selección de intervalo de medición:

Manual

Intervalo de medición de corriente, CA:

0...1500 A

Tipo de corriente:

CA

Medición de tensión, CA:

no

Medición de tensión, CC:

no

Intervalo de medición de resistencia:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

90 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

no

Fluke i17XX-flex1500 iFlex® Current Clamp. Las sondas de corriente flexibles iFlex de 12 pulgadas para el Fluke 17XX miden a 1500 A CA y, a su vez, ofrecen la máxima flexibilidad de medición. Las sondas iFlex se conectan directamente al registrador de energía o potencia 173X y muestran las mediciones de corriente sin factores de escala proclives a errores. El cordón de 1,8 m (6 pies) permite una separación entre la ubicación de la medición y el registrador de energía, lo que facilita la visualización de la pantalla. Los cables iFlex del Fluke 17XX están disponibles en modelos de 12, 24 y 36 pulgadas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE