FLUKE - Sonda iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65 - 4921032

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Sonda iFlexi 3KA 60 cm, con protección IP65

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Visualización múltiple - no

  • Memoria de valores medidos - no

  • Intervalo de medición de corriente, CA - 1...1500 A

  • Tipo de corriente - CA

  • Medición de tensión, CA - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4921032

Ref.Sonepar

1120882

EAN

0095969857123

Visualización múltiple:

no

Memoria de valores medidos:

no

Intervalo de medición de corriente, CA:

1...1500 A

Tipo de corriente:

CA

Medición de tensión, CA:

no

Medición de tensión, CC:

no

Intervalo de medición de resistencia:

no

Con medida de temperatura:

no

Medición de capacitancia:

no

Medición de frecuencia:

no

Medición de potencia:

no

Medición de intensidad de fuga:

no

Medición árbol superior:

no

Medición en cables para conductor de avance y retroceso:

no

Abertura de alicates:

186 mm

Versión como adaptador para conectar a un multímetro:

no

Interfaz:

no

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

máx. categoría de circuitos de medida de tensión:

600 V

Comprobador de continuidad:

no

Equipos e instrumentos de medida y control. Instrum.p/instalación eléctrica. Sonda iFlexi 3KA 60 cm con protección IP65

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE