FLUKE - Sonda magnética 3 rojas/1 negra para banana de 4 mm - 4944790

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar
FLUKE - Sonda magnética 3 rojas/1 negra para banana de 4 mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de accesorio - Sonda de medición

  • Accesorio - sí

  • Pieza de recambio - no

  • Versión ajustada - sí

  • Con maleta/bolsa - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4944790

Ref.Sonepar

1202035

EAN

0095969861854

Tipo de accesorio:

Sonda de medición

Accesorio:

sí

Pieza de recambio:

no

Versión ajustada:

sí

Con maleta/bolsa:

no

Técnica de conexión:

Tapón de seguridad 4 mm

Tipo de material de aislamiento:

Policloruro de vinilo (PVC)

Máxima tensión de trabajo:

1000 V

Capacidad de carga de corriente:

4 A

Categoría de circuito de medición:

CAT IV

Sonda magnética 3 rojas/1 negra para banana de 4 mm

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE