FLUKE - SÚPERPAQUETE: UNIDAD PRINCIPAL VERSIV2 (2),DSX-8000 MÓDULOS (2) +CERTIFIBER PRO +OPTIFIBER PRO +CÁMARA DE INSPECCIÓN (2) +OPCIO. Y ACCE.

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Multifunción

  • Modelo - Kit de certificación Cat-8 (borrador)

  • Tipo de indicación - Pantalla táctil

  • Con interfaz de PC/impresora -

  • Memoria de valores medidos -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4954851

Ref.Sonepar

980481

EAN

0754082143949

Apto para:

Multifunción

Modelo:

Kit de certificación Cat-8 (borrador)

Tipo de indicación:

Pantalla táctil

Con interfaz de PC/impresora:

Memoria de valores medidos:

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

Cabezal de medición incluido:

Súperpaquete DSX que consta 2 GHz DSX-8000 Cat 8 CableAnalyzer, de los módulos CertiFiber Pro Quad OLTS, módulo OTDR OptiFiber y cámara de inspección: Versiv2 principal con Wi-Fi habilitado y remoto + módulos de cobre Cat 8 DSX (2) + módulos OLTS (2) multimodo + módulo OTDR Quad (1) + gama completa de opciones y accesorios + cámara de inspección

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE