FLUKE - Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto - 2837799

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - -40...650 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2837799

Ref.Sonepar

161003

EAN

0095969400367

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

-40...650 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

sí

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

sí

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

sí

Los termómetros dos en uno por infrarrojos y de contacto con una innovadora pantalla de matriz de puntos.Los termómetros por infrarrojos 568 y 566 de Fluke con puntero láser simplifican las mediciones más complejas gracias a su sencilla interfaz con menús en pantalla (disponibles en 6 idiomas) y tres botones de navegación. Navegue rápidamente por sus características avanzadas y configure la emisividad; inicie el registro de los datos o active y desactive las alarmas; con solo pulsar un botón varias veces.Con un diseño ergonómico; de fácil uso y resistente; los termómetros dos en uno de contacto y sin contacto Fluke 568 y 566 pueden usarse en los entornos industriales; eléctricos y mecánicos más duros. Estos instrumentos superan a cualquier otro termómetro por infrarrojos (o pirómetro) y le ayudan a trabajar de forma más eficiente en un mayor número de aplicaciones.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE