FLUKE - Termómetro combinado para medidas por infrarrojos y contacto

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - -40...800 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4321662

Ref.Sonepar

243047

EAN

0095969666138

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

-40...800 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

El termómetro por infrarrojos intrínsecamente seguro Fluke 568 Ex es el único producto que puede utilizar en la Clase I Div. 1 y Div. 2 o entornos peligrosos de Zona 1 y 2 en cualquier lugar del mundo. No importa si trabaja en sectores como el petrolífero; químico; gas o farmacéutico; el 568 Ex le permite llevar la marca más fiable de instrumentos de comprobación a la mayoría de las zonas peligrosas del mundo.Gracias a una interfaz de usuario muy simple y a los menús de teclas programables; el Fluke 568 Ex simplifica las mediciones más complejas. Navegue rápidamente y ajuste los valores de emisividad; guarde los datos o active y desactive alarmas; con unas pocas pulsaciones de un botón. Todo en un instrumento intrínsecamente seguro certificado por las principales agencias de clasificación de seguridad del mundo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE