FLUKE - Termómetro digital de dos canales para termopar K, J, T y E

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -200...1372 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1281139

Ref.Sonepar

268740

EAN

0095969077644

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-200...1372 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

Elemento térmico tipo J:

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

Medición de infrarrojos:

no

Los termómetros de contacto de la serie II de Fluke 50 ofrecen una respuesta rápida y una precisión de laboratorio (0,05 % + 0,3 °C). Todo ello, en un instrumento de comprobación resistente y portátil. Tome la temperatura de contacto para comprobar motores, equipos de aislamiento, disyuntores, tuberías, conexiones defectuosas, líquidos y cables con un estándar industrial de termopar tipo J, K, T, E, N, R y S (sensores de temperatura).

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE