FLUKE - Termómetro digital de un canal para termopar K, J, T y E

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -200...1372 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E -

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1281142

Ref.Sonepar

135900

EAN

0095969077651

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-200...1372 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

Elemento térmico tipo J:

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

no

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

Medición de infrarrojos:

no

El termómetro digital de entrada única Fluke 51 II ofrece una respuesta rápida con precisión de laboratorio (0.05% + 0.3 ° C). El modelo 51 II puede ser utilizado para medir la temperatura de contacto en motores, aislamiento, interruptores, tuberías, conexiones corroídas, líquidos y cables con sensores de temperatura de termopar de tipo E, K, T o estándar industrial. El panel frontal fácil de usar y la gran pantalla retroiluminada facilitan la visualización de los resultados. Y la función de modo de suspensión conserva la vida útil de la batería para brindarle una operación típica de mil horas.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE