FLUKE - Termómetro digital para aplicaciones HVAC

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - -40...550 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2558118

Ref.Sonepar

57335

EAN

0095969332538

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

-40...550 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

Termómetro por infrarrojos con sondas de termopar tipo KQuítese un peso de encima. El termómetro por infrarrojos y de contacto Fluke 561 combina en una sola herramienta las funciones de medición de temperatura que necesitan los profesionales industriales; eléctricos y de la climatización. Mide la temperatura por contacto y por infrarrojos; haciendo las funciones de varias herramientas a la vez. Es rápido; eficaz y fácil de usar; además permite ahorrar tiempo y esfuerzo.Con el termómetro por infrarrojos Fluke 561 usted también puede medir temperaturas ambiente y de contacto de la manera que le resulte más adecuada. Utilice el termómetro por infrarrojos para realizar medidas de temperatura de forma instantánea de objetos calientes; que se encuentren en movimiento; cargados eléctricamente o de difícil acceso. Apto para una gran variedad de aplicaciones como la comprobación de motores; equipos de aislamiento; disyuntores; sistemas de calefacción por hilo radiante; tuberías; conexiones defectuosas y cables. Además de para exploraciones de conductos y de otros objetos de difícil acceso desde el suelo; evitando tener que usar; por ejemplo; una escalera. Puede utilizar la sonda de tubo flexible del Fluke 561 o conectar el termopar tipo K con miniconector estándar habitual para tomar temperaturas internas o extremadamente calientes.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE