FLUKE - Termómetro IR de precisión con doble láser

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - no

  • Intervalo de medición - -30...275 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4328074

Ref.Sonepar

378115

EAN

0095969667562

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

no

Intervalo de medición:

-30...275 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

El termómetro por infrarrojos para altas temperaturas Fluke 572-2 es el mejor que puede usar en entornos industriales exigentes con altas temperaturas en todo el mundo. Tanto si trabaja en instalaciones de electricidad; de refinería y fundición de metal; o de tratamiento de vidrio; cemento o productos petroquímicos; con el nuevo 572-2 llevará consigo la marca con mayor reconocimiento en instrumentos de comprobación para obtener unas mediciones exactas; realizadas a altas temperaturas y con una alta relación de distancia al punto de comprobación.Con una intuitiva interfaz de usuario y diferentes teclas programables; el Fluke 572-2 hace que hasta las mediciones más complejas resulten sencillas. Rápidamente navegue y ajuste la emisividad; inicie el registro de los datos o active y desactive las alarmas; con unas pocas pulsaciones de un botón.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE