FLUKE - Termómetro IR FLUKE-62 MAX, - 4130474

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - sí

  • Intervalo de medición - -30...500 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4130474

Ref.Sonepar

98079

EAN

0095969620208

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

sí

Intervalo de medición:

-30...500 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

no

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

sí

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

no

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

sí

Pequeños en tamaño. Grandes en resistenciaLos termómetros por infrarrojos Fluke 62 MAX y 62 MAX+ son todo lo que podría esperar de los expertos en medición de temperatura de transformadores; motores; bombas; paneles; disyuntores; compresores; conductos; tuberías de vapor y válvulas en zonas de difícil acceso para llevar a cabo reparaciones y labores de mantenimiento. Son pequeños en tamaño; extremadamente precisos y fáciles de usar. Clasificación IP54 a prueba de polvo y agua Preciso y lo suficientemente resistente para soportar una caída de hasta tres metros de altura.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE