FLUKE - Termómetro IR multifunción con D:S 20:1 y 30 horas de batería - 4856105

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple - sí

  • Intervalo de medición - -30...600 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4856105

Ref.Sonepar

241092

EAN

0095969840095

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

sí

Intervalo de medición:

-30...600 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

no

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

sí

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

sí

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

sí

El termómetro de infrarrojos Fluke 64 MAX ofrece la precisión que necesita para hacer bien su trabajo, sin exceder su presupuesto. Este termómetro de infrarrojos es un instrumento ligero y compacto que ha sido diseñado y probado para resistir caídas desde 3 m y que podrá utilizar hasta en los entornos más exigentes aunque usted no se encuentre ahí.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE