FLUKE - TERMÓMETRO VISUAL VT04

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Indicación - Digital

  • Visualización múltiple -

  • Intervalo de medición - -10...250 °C

  • Elemento térmico tipo B - no

  • Elemento térmico tipo E - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4366444

Ref.Sonepar

190300

EAN

0095969678278

Indicación:

Digital

Visualización múltiple:

Intervalo de medición:

-10...250 °C

Elemento térmico tipo B:

no

Elemento térmico tipo E:

no

Elemento térmico tipo J:

no

Elemento térmico tipo K:

no

Elemento térmico tipo N:

no

Elemento térmico tipo R:

no

Elemento térmico tipo S:

no

Elemento térmico tipo T:

no

Elemento térmico RTD:

no

Medición de temperatura diferencial:

Medición de la humedad rel. del aire:

no

Medición de la humedad del material:

no

Memoria de valores medidos:

Interfaz:

no

Sensor de separación:

no

Medición de infrarrojos:

Termómetro visual de infrarrojos Fluke VT04. Combine el mapa de temperaturas de infrarrojos con la imagen visual para ver los problemas en contexto y seleccione uno de los cinco modos de combinación en pantalla para obtener la información que necesita. Identifique rápidamente la ubicación del problema. El modo NEAR o FAR permite alinear automáticamente las lentes térmicas y visuales, incluso a distancias de solo 15 cm (6 pulg.). Capture lecturas precisas de la temperatura sin apartar la vista de la pantalla. El cuadro de medidas central muestra la zona exacta en que se mide la temperatura. Coloque su objetivo en el cuadro central y asegúrese de que no está midiendo el fondo.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE