Fin de vida

FLUKE - Unidad principal de Fiber QuickMap™ con fibra de lanzamiento SC/LC 50 µm y maletín de transporte.

Fluke Iberica, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Apto para - Conductor de fibra óptica

  • Modelo - Medidor de reflexión

  • Tipo de indicación - LCD/monitor

  • Con interfaz de PC/impresora - no

  • Memoria de valores medidos - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

4774949

Ref.Sonepar

980793

EAN

0754082137566

Apto para:

Conductor de fibra óptica

Modelo:

Medidor de reflexión

Tipo de indicación:

LCD/monitor

Con interfaz de PC/impresora:

no

Memoria de valores medidos:

no

Apto para medición de protocolo de red:

no

Dispositivo complementario:

no

Cabezal de medición incluido:

no

Unidad principal de Fiber QuickMap™ con fibra de lanzamiento SC/LC 50 µm y maletín de transporte.

Un producto de FLUKE

Descubra la serie FLUKE