FLUKE - Ventana ClirVu IR de 100 mm - 4326996
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - sí
Anchura - 100 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4326996
Ref.Sonepar
260273
EAN
0095969667081
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
sí
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
4 mm
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
4
Ventana de IR CV300 ClirVu de Fluke de 75 mm (3 pulg.). La mayor inversión de una empresa no es el equipo que hay detrás de la puerta del panel, la principal prioridad es ofrecer la mejor protección para los electricistas, ingenieros e inspectores que arriesgan sus vidas a diario al realizar su trabajo. El revestimiento de ClirVu (exclusivo para las ventanas de IR de Fluke) sella la lente antes del montaje para protegerla contra la degradación por humedad, lo que la hace perfecta para ambientes muy cálidos o muy fríos. Cada ventana de IR de Fluke incorpora una placa de identificación con un número exclusivo que permite confirmar la localización y efectuar reparaciones rápidamente. Si está interesado en la opción de acceso con clave de seguridad, consulte la ventana IR CV301. Las ventanas de IR de la serie CV también están disponibles con 50 mm (2 pulg.) y 95 mm (4 pulg.) de tamaño.
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


