FLUKE - Ventana IR de 100 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - no
Anchura - 100 mm
Altura - 100 mm
Profundidad - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3460439
Ref.Sonepar
378108
EAN
0095969495905
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
no
Anchura:
100 mm
Altura:
100 mm
Profundidad:
4 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


