FLUKE - Ventana IR de 50 mm
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Material de la ventana - Otros
Punto de inflexión - no
Anchura - 50 mm
Altura - 50 mm
Profundidad - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
3460346
Ref.Sonepar
864838
EAN
0095969495813
Material de la ventana:
Otros
Punto de inflexión:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Profundidad:
2 mm
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
Otros
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


