FLUKE - Videoscopio de inspección de alta resolución Fluke DS703 FC con Fluke Connect™
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Rígido
Medición de distancia - no
Generador de texto de vídeo - no
Longitud - 1200...20000 mm
Con bobina - sí
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4962665
Ref.Sonepar
607802
EAN
0095969865722
Modelo:
Rígido
Medición de distancia:
no
Generador de texto de vídeo:
no
Longitud:
1200...20000 mm
Con bobina:
sí
Con función de memoria:
sí
Compatible con AD:
sí
Vídeo grabación:
sí
Resolución horizonal máx., pantalla:
1200
Resolución vertical máx., pantalla:
720
Con pantalla táctil:
sí
Zoom digital:
8
Conexión USB:
sí
Ranura para tarjeta SD:
no
Ranura de memoria MiniSD:
no
Ranura para tarjeta MicroSD:
no
Salida de vídeo analógica:
no
Conexión HDMI:
sí
Máxima duración de batería:
3 h
Unidad de indicación del grado de protección (IP):
IP54
Averiguación del grado de protección IP:
IP68
Peso:
0.88 kg
Orientación de la imagen en el display:
Automático
Tamaño de pantalla:
17.79 cm
Comprobación diámetro de cámara:
8.5 mm
Con flash incorporado:
sí
Angulo de apertura cámara:
68 °
Cámara dirigida a 90 grados:
sí
Cámara dirigida hacia adelante:
sí
Un producto de FLUKE
Descubra la serie FLUKE


