FONESTAR - Altavoz 2.1 / 2" 10W con rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 2.1 / 2" 10W con rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GA-258

Ref.Sonepar

351643

EAN

8422521231930

Altavoces de techo, tamaño foco halógeno. Sistema de instalación rápida. Características: Altavoz de techo de baja Impedancia y rejilla redonda. Tamaño foco halógeno. Potencia 10 W máximo Altavoces 2 ½ Hi-Fi Respuesta 190-18.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 86 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 100mm Ø x 70mm fondo ORIFICIO 92mm Ø peso 0'4 kg Sistema de instalación rápida

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR