FONESTAR - Altavoz 2.1 / 2" 10W con transformador rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 2.1 / 2" 10W con transformador rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-256

Ref.Sonepar

351646

EAN

8422521231558

Altavoces de techo, tamaño foco halógeno. Sistema de instalación rápida. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Tamaño foco halógeno. Potencia 10 W máximo Altavoces 2 ½ Hi-Fi Respuesta 190-18.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.660 ? (6 W), 3.330 ? (3 W), 6.660 ? (1'5 W) Sensibilidad 86 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 100mm Ø x 80mm fondo ORIFICIO 92mm Ø peso 0'6 kg Sistema de instalación rápida

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR