FONESTAR - Altavoz 3" 15W con transformador rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 3" 15W con transformador rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-257

Ref.Sonepar

421370

EAN

8422521232760

Altavoces de techo, tamaño foco halógeno. Sistema de instalación rápida. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Tamaño foco halógeno. Potencia 15 W máximo Altavoces 3 Hi-Fi Respuesta 130-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 833 ? (12 W), 1.666 ? (6 W), 3.333 ? (3 W) Sensibilidad 87 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 120° a 1 kHz, 90° a 4 kHz MATERIAL Acero color Blanco (RAL 9003) Medidas 105mm Ø x 85mm fondo ORIFICIO 85mm Ø peso 0'5 kg Sistema de instalación rápida

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR