FONESTAR - Altavoz 40W 2 vías con rejilla blanco mate

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 40W 2 vías con rejilla blanco mate

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

BS-40

Ref.Sonepar

351534

EAN

8422521231022

Altavoces de techo Hi-Fi con rejilla rectangular, para sonorizaciones, gran calidad de sonido. Características: Altavoz de techo Hi-Fi 2 vías de baja Impedancia y rejilla rectangular. Potencia 40 W máximo, 20 W RMS Altavoces 1 woofer polipropileno 5 1/4 1 tweeter ½ Respuesta 60-20.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 90 dB a 1 W/1 m Presión acústica 99 dB a máxima Potencia a 1 m RED DE CRUCE Filtro de agudos ConectorES Terminales a Presión ÁNGULO COBERTURA 132° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco mate Medidas 192 x 279 x 69mm fondo ORIFICIO 162 x 242mm peso 1'4 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR