FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 10W con transformador ALTA-Z rejilla blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 10W con transformador ALTA-Z rejilla blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-561

Ref.Sonepar

198428

EAN

8422521231824

Altavoces de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo con transformador de línea 100V y rejilla redonda. Potencia 10 W máximo Altavoces 5 1/4 doble cono Hi-Fi Respuesta 135-18.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 1.660 ? (6 W) 3.330 ? (3 W) 6.660 ? (1'5 W) Sensibilidad 87 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 204mm Ø x 60mm fondo ORIFICIO 165mm Ø peso 0'8 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR