FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 10W con transformador rejilla metálico blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 10W con transformador rejilla metálico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GA-5016

Ref.Sonepar

179340

EAN

8422521231763

Altavoces de techo con rejilla redonda, para sonorización. Características: Altavoz de techo de baja Impedancia y rejilla redonda. Potencia 10 W máximo Altavoces 5 1/4 doble cono Hi-Fi Respuesta 120-18.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 87 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130° MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 204mm Ø x 60mm fondo ORIFICIO 165mm Ø peso 0'6 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR