FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 40W coaxial rejilla blanco

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 40W coaxial rejilla blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GA-5041C

Ref.Sonepar

175619

EAN

8422521232142

Altavoz de techo Hi-Fi coaxial con rejilla cuadrada, para sonorizaciones, gran calidad de sonido. Características: Altavoz de techo Hi-Fi coaxial de baja Impedancia y rejilla cuadrada. Potencia 40 W máximo Altavoces 5 1/4 Hi-Fi coaxial con tweeter cúpula orientable Respuesta 70-20.000 Hz Impedancia 8 ? Sensibilidad 87 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 130º MATERIAL ABS y rejilla de acero color Blanco grisáceo (RAL 9003, RAL 7047) Medidas 215 x 215 x 89mm fondo ORIFICIO 177 x 177mm peso 1'3 kg Sistema de instalación por anclajes

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR