FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 80W con transformador rejilla plástico blanco - GAT-563W

Fonestar Sistemas, S.A.
CopiarCopiar
FONESTAR - Altavoz 5.1 / 4" 80W con transformador rejilla plástico blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GAT-563W

Ref.Sonepar

686693

EAN

8422521232227

Altavoces de techo Hi-Fi con rejilla redonda para sonorización. Resistentes a la intemperie IP-65. Ideales para ambientes húmedos y marinos. Características: Altavoz de techo Hi-Fi coaxial con transformador de línea 100V resistente a la intemperie. Potencia 80 W máximo, 40 W RMS Altavoces Mica PP 5 1/4 Hi-Fi coaxial con tweeter Respuesta 65-20.000 Hz Impedancia Alta Z línea 100 V: 670 ? (15 W), 1.000 ? (10 W), 2.000 ? (5W), 4.000 ? (2'5 W), 8.000 ? (1'25 W) Sensibilidad 86 dB a 1 W/1 m ÁNGULO COBERTURA 120º Protección IP-65 MATERIAL Chasis y rejilla de plástico ASA (plástico de alta resistencia en condiciones extremas) color Blanco (RAL 9003) Medidas 203mm Ø x 100mm fondo ORIFICIO 168mm Ø peso 1'1 kg Sistema de instalación rápida

Un producto de FONESTAR

Descubra la serie FONESTAR